MAIN FILTER INC. MF0422192 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CF9NRA HP250L76M

ANA FİLTRE A.Ş. MF0422192 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik

Madde: CF9NRA Modeli: MF0422192Çapraz Referans: HP250L76M'
€30.28 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.85 "
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi5
Yükseklik6.77 "
Üst Kimlik1.004 "
Üst OD1.85 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HY-PRO HP250L76M

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAlt ODKapasiteÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006410 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 metrekare İnç€28.29
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006413 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 5.59 İnç Yükseklik | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 metrekare İnç€89.90
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006419 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 metrekare İnç€52.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006433 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 6.77 İnç Yükseklik | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 metrekare İnç€54.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007039 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 4.84 İnç Yükseklik | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 metrekare İnç€25.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007042 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 9.8 İnç Yükseklik | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 metrekare İnç€33.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007151 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 metrekare İnç€52.12
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0422192 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik
€30.28 / Adet