MAIN FILTER INC. MF0423899 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Seal, 3.28 Inch Height | CF9QPH P171863

ANA FİLTRE A.Ş. MF0423899 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.28 İnç Yükseklik

Madde: CF9QPH Modeli: MF0423899Çapraz Referans: P171863'
€72.95 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.047 "
Çökme Basıncı15
Çatlama basıncı15 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu41 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı5 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik3.28 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron60
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst OD2.047 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme DONALDSON/FBO/DCI P171863

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıalt kimlikAlt ODYükseklikKonu BoyutuÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060982 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.709 İnç Yükseklik | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062077 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 4.173 İnç Yükseklik | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 dev / dak-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062089 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.472 İnç Yükseklik | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062116 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Conta, 7.874 İnç Yükseklik | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 dev / dak-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062122 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.236 İnç Yükseklik | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062151 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron Derecesi, Conta, 10.709 İnç Yükseklik | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065689 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 60 Mikron, Conta, 8.26 İnç Yükseklik | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0423899 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.28 İnç Yükseklik
€72.95 / Adet