MADISON Open On Rise Sıvı Seviye Anahtarı
stil | Model | Montaj | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Uzunluk | Kök uzunluğu | Kök Malzeme | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-2 | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | 392 Derece F Maks. | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | €156.15 | |
A | M3827-3 | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | 392 Derece F Maks. | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | €202.09 | |
B | M4035 | Dikey | Paslanmaz çelik | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 1.41 " | 0.75 " | Paslanmaz çelik | 15 | €64.43 | |
C | M3782 | Dikey | Pirinç / PBT | - | 221 Derece F Maks. | 4.06 " | 4.06 " | Pirinç | 30 | €160.27 | |
D | M8000-Cı | Dikey | Polipropilen ve PVC | 3 / 4 " | 140 Derece F Maks. | 1.99 " | 1.55 " | PVC | 30 | €32.25 | |
E | M3326-NPT | Dikey | Polipropilen | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 1.85 " | 1.25 " | Polipropilen | 15 | €48.37 | |
F | M8800-PR | Dikey | Polipropilen | 1 / 4 " | 221 Derece F Maks. | 3.380 " | 3.38 " | Polipropilen | 100 | €158.45 | |
G | M3326 | Dikey | Polipropilen | 3 / 8-16 " | 221 Derece F Maks. | 1.85 " | 1.25 " | Polipropilen | 15 | €30.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uzun Burun ve İğne Burun Pensesi
- LED Parça Aydınlatma
- Kapıcı-Kat Hizmetleri Arabaları
- Soğutma Kulesi Motorları
- Dikme Kanalı Aksesuarları
- Son İşlem Aletleri
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Yanma Testi
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- KEO Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
- LYON Toplu Depolama Raf Başlangıç Ünitesi
- APPROVED VENDOR Modüler Çekmece Dolabı
- APPROVED VENDOR Angle UHMW 1/2 T Ayak 10 Ayak Beyaz
- NOTRAX Girinti Dolgu Dış Mekan Gevşek Döşeme Kazıyıcı Paspaslar
- COOPER B-LINE Kama C Kelepçeler
- AIRMASTER FAN Endüstriyel Hava Sirkülatör Motorları
- SPEARS VALVES PVC Kompakt Dip Valf Izgaraları, Dişli
- AIRMASTER FAN 115V Ağır Hizmet Emniyetli Sarı Hava Sirkülatörleri
- WESTWARD Basınç Göstergeleri