ANA FİLTRE A.Ş. MF0425224 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.378 " |
Alt OD | 2.756 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 148 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.11 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.378 " |
Üst OD | 2.756 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | €52.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058405 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | €116.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058447 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155 metrekare İnç | 8.22 " | 1.004 " | €88.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058525 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | - | - | 8.22 | 0.965 " | €95.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058775 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | €200.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058827 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 591 metrekare İnç | 12.99 " | 1.693 " | €296.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058941 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415 metrekare İnç | 9.29 | 1.646 " | €201.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00