ANA FİLTRE A.Ş. MF0425935 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 1 Mikron, Viton Conta, 16.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 4.154 " |
Alt OD | 5.984 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 1 |
Yükseklik | 16.81 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 4.154 " |
Üst OD | 5.984 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058197 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | - | €63.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058383 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €27.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058385 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €70.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058427 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €35.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058429 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | €89.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058469 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | - | - | - | - | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058541 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | 31.60 | - | 305 PSI | 427 metrekare İnç | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00