Watts LF3004 Serisi Dielektrik Rakorlar
stil | Model | Boru Boyutu | gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | Hex Boyutu | Giriş Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Malzemesi | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3004 1/2 | - | - | Buna N | - | Çelik | 1 / 2 " | Çelik | 1 / 2 " | €42.44 | |
A | LF3004 1 1/2 | - | - | Buna N | - | Dövülebilir demir | 1 1 / 2 " | Dövülebilir demir | 1-1 / 2 " | €129.07 | |
B | LF3004 1 1/4 | - | - | Buna-N | - | Çelik | 1-1 / 4 " | Çelik | 1-1 / 4 " | €84.92 | |
B | LF3004 2 | - | - | Buna-N | - | Dövülebilir demir | 2" | Dövülebilir demir | 2" | €191.06 | |
A | LF3004 1 | - | - | Buna N | - | Çelik | 1" | Çelik | 1" | €63.69 | |
B | LF3004 3/4 | - | - | Buna-N | - | Çelik | 3 / 4 " | Çelik | 3 / 4 " | €48.41 | |
C | 1 LF 3004-1 | 1" | Dövülebilir Demir ve Galvanizli Çelik | Buna-N | 2.25 " | - | - | - | - | €88.37 | |
D | 11/2 LF3004 | 1.5 " | Galvanizli Dövülebilir Demir | Buna-N | 3.5 " | - | - | - | - | €87.03 | |
B | 1 1/4 LF3004 | 1.25 " | Demir | Buna-N | 2.75 " | - | - | - | - | €66.31 | |
C | 1/2 LF 3004-1/2 | 1 / 2 " | Dövülebilir Demir ve Galvanizli Çelik | Buna-N | 1.625 " | - | - | - | - | €45.48 | |
E | 2 LF3004 | 2" | Galvanizli Dövülebilir Demir | Buna-N | 4.125 " | - | - | - | - | €138.76 | |
C | 3/4 LF 3004 3/4 | 3 / 4 " | Dövülebilir Demir ve Galvanizli Çelik | Buna-N | 1.875 " | - | - | - | - | €51.86 |
LF3004 Serisi Dielektrik Rakorlar
Watt LF3004 Serisi dielektrik rakorlar ticari ve endüstriyel uygulamalarda galvanik ve kaçak akımların neden olduğu boru sistemlerinde hızlı korozyonu ve bozulmayı önlemek için kullanılır. Farklı metallerden yapılmış boruların arasına monte edilirler. Bu dielektrik rakorlar, yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için çelik / demir / galvanizli dövülebilir demir / dövülebilir demir ve galvanizli çelik yapıya sahiptir. Operasyonlar sırasında elektrik tehlikelerini önlemek için polisülfon yalıtımına sahiptirler ve borular arasında güvenli ve güvenilir sızdırmazlık için Buna-N contalarla birlikte gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pense ve Nibblers
- Geri Akış Önleme Aksesuarları
- Pnömatik Test Fişi Aksesuarları
- Boru Ekstraktörleri
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Havalı El Aletleri
- Son İşlem Aletleri
- Ormancılık
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Dişli
- QORPAK Caps
- POSI LOCK Hidrolik Çektirme 3 Çeneli
- HOFFMAN Syspend 180 Max Serisi Dirsekler
- APOLLO VALVES 61-100 Serisi Küresel Koni Yaylı Çekvalfler
- SECURALL PRODUCTS Paslanmaz Çelik Yanıcı Madde Saklama Dolapları
- AEROQUIP Koruyucu kollu
- HUMBOLDT Dereceli Cam Beherler
- REMCO El Tipi Toz Tavaları
- TB WOODS Flanşlar
- WEG ACW-Serisi Kompakt Devre Kesici, Asma Kilitler