MAIN FILTER INC. MF0427580 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.48 Inch Height | CF9WQQ FC1091Q010BS

ANA FİLTRE A.Ş. MF0427580 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.48 İnç Yükseklik

Madde: CF9WQQ Modeli: MF0427580Çapraz Referans: FC1091Q010BS'
€64.62 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.409 "
Alt OD4.173 "
Kapasite43.69
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu446 metrekare İnç
akışTersyüz
Akış yönüTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik7.48 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.835 "
Üst OD4.173 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER FC1091Q010BS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre Boyutualt kimlikAlt ODakışAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062739 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF7ALV R331G10P MF00627393069 metrekare İnç3.5 "6.083 "Dıştan içe-17.993.5 "6.083 "€115.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065836 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "TersyüzTersyüz9.29 "1.732 "3.661 "€68.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065870 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 metrekare İnç1.732 "3.661 "Tersyüz-18.51.732 "3.661 "€132.82
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065965 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 24.65 İnç Yükseklik | CF7CFM WG139 MF00659652470 metrekare İnç3.35 "5.98 "TersyüzTersyüz24.65 "3.5 "5.98 "€152.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065983 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 4.88 İnç Yükseklik | CF7CFU WG183 MF0065983283 metrekare İnç-3.07 "Dıştan içe-4.88 "1.7 "3.07 "€45.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066039 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 24.72 İnç Yükseklik | CF7CHD WG332 MF00660392343 metrekare İnç1.9 "3.72 "Dıştan içe-24.721.8 "3.72 "€193.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066114 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.35 İnç Yükseklik | CF7CJW WG498 MF0066114203 metrekare İnç0.95 "1.77 "Dıştan içeDıştan içe8.35 "0.95 "1.77 "€39.61
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0427580 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.48 İnç Yükseklik
€64.62 / Adet