ANA FİLTRE A.Ş. MF0427996 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.409 " |
Alt OD | 4.961 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Yükseklik | 18.89 |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.622 " |
Üst OD | 4.961 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 17.99 | 3.5 " | 5.992 " | - | €122.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065832 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065866 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308975 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0310798 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 14.48 | 3.5 " | 5.992 " | - | €106.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0319259 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0320369 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00