ANA FİLTRE A.Ş. MF0428550 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 20.47 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.221 " |
Alt OD | 4.173 " |
Kapasite | 110.81 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 1234 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 20.47 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.835 " |
Üst OD | 4.173 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062740 | Dıştan içe | 3.5 " | 6.083 " | Dıştan içe | 17.99 " | 25 | 3.5 " | 6.083 " | €115.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065838 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | €68.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065846 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | €73.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065872 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 25 | 1.732 " | 3.661 " | €132.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065972 | Tersyüz | 2.34 " | 3.94 " | - | 18.27 | 25 | 2.53 " | 3.94 " | €82.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065985 | Dıştan içe | - | 3.07 " | - | 7.8 " | 25 | 1.7 " | 3.07 " | €49.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066064 | Dıştan içe | - | 2.72 " | - | 9.53 " | 25 | 1.35 " | 2.72 " | €71.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00