ANA FİLTRE A.Ş. MF0432357 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron, Buna Conta, 18.5 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.732 " |
Alt OD | 3.661 " |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
Filtre Boyutu | 1286 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 18.5 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.732 " |
Üst OD | 3.661 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €129.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065886 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286 metrekare İnç | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308923 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | €138.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €129.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308977 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1286 metrekare İnç | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0426712 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | €243.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0426713 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | €243.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00