ANA FİLTRE A.Ş. MF0432366 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron, Buna Conta, 18.5 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.732 " |
Alt OD | 3.661 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 74 |
Yükseklik | 18.5 |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.732 " |
Üst OD | 3.661 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €119.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €170.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 metrekare İnç | €138.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €119.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243 metrekare İnç | €91.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308970 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243 metrekare İnç | €91.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €170.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00