PARKER 801 Serisi, Alçak Basınç Hortumu
stil | Model | Patlama basıncı | Hortum İç Çapı. | Dış Çap Hortum. | Maks. İşletme basıncı | Min. Viraj Yarıçapı | Nominal İç Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-YEL-RL | 800 PSI | 1" | 32.5 mm | 1,4 Mpa | 250 mm | 25 mm | €12.39 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 801-8-YEL-RL | 1200 psi | 1 / 2 " | 19.8 mm | 300 psi | 125 mm | 12 mm | €5.42 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 801-12-YEL-RL | 1200 psi | 3 / 4 " | 26.2 mm | 300 psi | 180 mm | 19 mm | €9.45 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 801-10-YEL-RL | 1200 psi | 5 / 8 " | 23 mm | 300 psi | 150 mm | 16 mm | €7.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 801-4-YEL-RL | 1400 PSI | 1 / 4 " | 12.7 mm | 350 Psi | 65 mm | 6 mm | €3.80 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 801-6-YEL-RL | 1400 PSI | 3 / 8 " | 15.9 mm | 350 Psi | 75 mm | 10 mm | €4.73 | TEKLİF TALEBİ
|
801 Serisi, Alçak Basınç Hortumu
Parker 801 Serisi alçak basınç hortumları, düşük basınçlı hidrolik sistemlerde, yağlama hatlarında, yakıt hatlarında ve diğer çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda sıvı transferi için uygundur. Olağanüstü dayanıklılık ve koruma için sentetik kauçuk bir kapağa sahiptirler. Bu hortumlar son derece soğuk koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışabilir ve minimum -40 °C çalışma sıcaklığına sahiptir. Bu hortumların borusu, aşınmaya ve aşınmaya karşı mükemmel direnç sağlayan nitrilden yapılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- Deprem Güvenlik Cihazları
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Karabinalar
- Pnömatik Kumlama Ortamı
- laboratuvar Ekipmanları
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Plastik maddeler
- Test Pompaları
- WARN Elektrikli Vinçlerin Çekilmesi
- EVERPURE Kahve Filtresi Sistemi
- APPROVED VENDOR Redüktör, FNPT Metal
- USA SEALING Çubuk Stok, 38000 psi Çekme Dayanımı
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Panjurlu Panjurlu Panolar
- GENERAL PIPE CLEANERS U Kesiciler
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vanalar Normal Tip, Soket Uçlu, EPDM
- SMC VALVES Vv3K Serisi Manifoldu
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri