ANA FİLTRE A.Ş. MF0434251 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 80 Mikron Derecelendirme, Conta, 15.59 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.15 " |
Alt OD | 4.53 " |
Çökme Basıncı | 290 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 730 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 15.59 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 80 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 3.15 " |
Üst OD | 4.53 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00