ANA FİLTRE A.Ş. MF0435769 Değişim Hidrolik Filtre, Polyester, 25 Mikron, Conta, 7.87 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.62 " |
Alt OD | 5.87 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 1651 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 7.87 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 3.62 " |
Üst OD | 5.87 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00