ANA FİLTRE A.Ş. MF0436452 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.791 " |
Alt OD | 5.079 " |
Kapasite | 125.66 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 1284 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.84 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.791 " |
Üst OD | 5.079 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006565 | Dıştan içe | 1.378 " | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 20.75 | €37.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007134 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | €255.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007537 | - | - | 2.717 " | - | 13.97 | 1.347 " | 2.717 " | - | €73.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024424 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | €255.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025799 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056915 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056916 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00