ANA FİLTRE A.Ş. MF0502891 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 40 Mikron, Viton Conta, 5.98 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.21 " |
Kapasite | 54.24 |
Çatlama basıncı | 101 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
Filtre Boyutu | 604 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.98 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.51 " |
Üst OD | 3.21 " |
Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0124224 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0212734 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | iyi | 1.378 " | 4.016 " | - | - | €38.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00