MAIN FILTER INC. MF0508130 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 6.85 Inch Height | CG2LYY

ANA FİLTRE A.Ş. MF0508130 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 6.85 İnç Yükseklik

Madde: CG2LYY Modeli: MF0508130
€48.78 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.898 "
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi60
Yükseklik6.85 "
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.595 "
Üst OD3.898 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme SOFIMA HİDROLİK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODalt kimlikAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006895 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 metrekare İnç8.27 "2.03 "€74.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008179 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 3.35 İnç Yükseklik | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 metrekare İnç3.35 "1.38 "€37.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008253 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 15.2 İnç Yükseklik | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 metrekare İnç15.2 "3.701 "€299.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008258 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 2.72 İnç Yükseklik | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008381 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 metrekare İnç2.83 "0.965 "€22.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008383 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.34 İnç Yükseklik | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 metrekare İnç3.34 "1.161 "€26.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008463 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 metrekare İnç5.11 "1.161 "€29.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0508130 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 6.85 İnç Yükseklik
€48.78 / Adet