Westward 53yr21 | Soket, 7/32 İnç Boyut, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 53YR21 Soket, 7/32 İnç Boyut, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXK 53YR21

WESTWARD 53YR21 Soket, 7/32 İnç Ebat, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH3PXK Modeli: 53YR21Çapraz Referans: 53YR21
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
€4.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Cıvata Açıklığı3.6 mm
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiEl
Bitişkrom
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ölçüm TipiSAE
Puan Sayısı6
Uzunluk2"
Soket DerinliğiDerin
Soket Şekli6 Noktası
Soket Boyutu7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket BoyutuCıvata AçıklığıSürücü BoyutuÖlçüm TipiPuan SayısıUzunlukSoket DerinliğiSoket ŞekliÜcret
WESTWARD 53YV36 Soket, 1-3/16 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Derin-€18.47
WESTWARD 53YR66 Soket, 11/32 İnç Boyut, 1 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standart-€3.40
WESTWARD 53YR56 Soket, 6mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 12 Noktalı, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metrik122"Derin-€4.12
WESTWARD 53YR62 Soket, 12mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metrik122"Derin-€4.75
WESTWARD 53YV46 Soket, 16mm Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metrik123"Derin-€8.53
WESTWARD 53YU81 Soket, 30mm Boyut, 1-1/2 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "metrik121-1 / 2 "Standart12 Noktası€14.19
WESTWARD 53YR30 Soket, 4mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metrik62"Derin6 Noktası€4.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 53YR21 Soket, 7/32 İnç Ebat, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik
€4.12 / Adet