ANA FİLTRE A.Ş. MF0508565 Hidrolik Filtre, Polyester, 40 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.012 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.228 " |
Kapasite | 42.66 |
Çökme Basıncı | 101 |
Çatlama basıncı | 101 PSI |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Boyutu | 475 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 8.012 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.791 " |
Üst OD | 3.228 " |
Model | Alt OD | Çatlama basıncı | akış | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0432251 | 3.661 " | 73 PSI | Tersyüz | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | €64.43 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0505957 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0505958 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0508564 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0604080 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0613882 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0851946 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00