ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.75 " |
Patlama basıncı | 304.6 |
Kapasite | 24.03 |
Çökme Basıncı | 72 |
Çatlama basıncı | 72 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 601 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 22 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.75 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UNF |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 3.75 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | mikron | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058013 | 601 metrekare İnç | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058015 | 601 metrekare İnç | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 20 | 3.75 " | 24.03 | 72 | €23.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058017 | 472 metrekare İnç | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 3 | 3.75 " | 46.21 | - | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058019 | 472 metrekare İnç | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 5 | 3.75 " | 46.21 | - | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058021 | 472 metrekare İnç | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 10 | 3.75 " | 46.21 | - | €60.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058023 | 472 metrekare İnç | 3.75 " | 304 PSI | 8.75 " | 25 | 3.75 " | 42.38 | - | €60.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0410674 | - | 3.75 " | - | 7.13 " | - | 3.75 " | - | - | €36.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00