ANA FİLTRE A.Ş. MF0577879 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 8.62 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.756 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 20 |
Yükseklik | 8.62 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.614 " |
Üst OD | 2.756 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004420 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 2.64 | 435 | 435 PSI | 66 metrekare İnç | €52.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004422 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 6.29 | - | 435 PSI | 157 metrekare İnç | €52.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004428 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | 8.63 | - | 435 PSI | 216 metrekare İnç | €45.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004431 | - | 1.898 " | 3.032 " | 3.032 " | 14.63 | 435 | 435 PSI | 366 metrekare İnç | €59.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004434 | - | 2.697 " | 3.76 " | 3.76 " | 25.92 | 435 | 435 PSI | 648 metrekare İnç | €107.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004437 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 37.14 | 435 | 435 PSI | 929 metrekare İnç | €173.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004439 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 51.21 | - | 435 PSI | 1280 metrekare İnç | €177.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00