ANA FİLTRE A.Ş. MF0578007 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.74 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.591 " |
Kapasite | 91.17 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 2279 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 13.74 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.347 " |
Üst OD | 5.591 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | alt kimlik | Alt OD | akış | Akış yönü | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61 metrekare İnç | - | 2.047 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 2.83 " | 10 | €19.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062259 | 61 metrekare İnç | - | 2.047 " | Dıştan içe | - | Viton | 2.83 " | 25 | €19.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | €28.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | €28.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062263 | 49 metrekare İnç | - | 2.047 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 2.83 " | 10 | €24.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062264 | 49 metrekare İnç | - | 2.047 " | Dıştan içe | - | Viton | 2.83 " | 10 | €28.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062266 | 49 metrekare İnç | - | 2.047 " | Dıştan içe | Dıştan içe | Viton | 2.83 " | 25 | €28.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00