ANA FİLTRE A.Ş. MF0588829 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik | CG2YAL 937191Q

ANA FİLTRE A.Ş. MF0588829 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik

Madde: CG2YAL Modeli: MF0588829Çapraz Referans: 937191Q'
€82.40 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.11 "
Kapasite12.64
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu135 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.677 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.008 "
Üst OD3.11 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER 937191Q

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056924 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQJ MF0056924Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056925 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQK MF0056925Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057058 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVJ MF0057058Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057059 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVK MF0057059Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058201 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 7.953 İnç Yükseklik | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058211 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058221 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.575 İnç Yükseklik | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0588829 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik
€82.40 / Adet