ANA FİLTRE A.Ş. MF0589965 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.59 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 366 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 5.59 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Üst OD | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Akış yönü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008088 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 PSI | 157 metrekare İnç | Dıştan içe | - | €37.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008109 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 232 PSI | 85 metrekare İnç | Dıştan içe | - | €33.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008252 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 975 metrekare İnç | Dıştan içe | Dıştan içe | €135.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008280 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 664 metrekare İnç | Dıştan içe | Dıştan içe | €100.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008378 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 2.362 " | 145 PSI | 159 metrekare İnç | Tersyüz | Tersyüz | €36.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0179246 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975 metrekare İnç | Dıştan içe | - | €135.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183084 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975 metrekare İnç | Dıştan içe | - | €135.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00