ANA FİLTRE A.Ş. MF0596274 Spin-On Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecesi, Buna Conta, 8.307 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.78 " |
Patlama basıncı | 304.6 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 257 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 22 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.307 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 125 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 14 yemek kaşığı |
Üst OD | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Patlama basıncı | Filtre Boyutu | Akış hızı | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301813 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 161 metrekare İnç | 22 dev / dak | 5.748 " | 14 yemek kaşığı | - | €40.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301822 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 metrekare İnç | 79 dev / dak | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €71.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301833 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 464 metrekare İnç | 79 dev / dak | 8.949 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €87.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304218 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 metrekare İnç | 79 dev / dak | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | €71.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304223 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161 metrekare İnç | 22 dev / dak | 5.748 " | 14 yemek kaşığı | - | €40.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308429 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | - | 22 dev / dak | 5.748 " | 12 UNF | 1mm | €37.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308430 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 257 metrekare İnç | 22 dev / dak | 8.307 | 12 UNF | 1mm | €63.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00