ANA FİLTRE A.Ş. MF0600070 Hidrolik Filtre, Hasır, 150 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.618 " |
Alt OD | 6.083 " |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 150 |
Filtre Boyutu | 3192 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 150 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.618 " |
Üst OD | 6.083 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066317 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 283 metrekare İnç | 9.21 | 1.97 " | €50.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434088 | 5.49 " | 4.04 " | 5.49 " | - | 145 PSI | 491 metrekare İnç | 8.62 | 4.04 " | €143.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434150 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | 145 | 145 PSI | 284 metrekare İnç | 6.26 " | 2.89 " | €130.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434151 | 4.02 " | 2.89 " | 4.02 " | - | 145 PSI | 117 metrekare İnç | 6.26 | 2.89 " | €110.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434155 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434156 | 2.44 " | 1.54 " | 2.44 " | 145 | 145 PSI | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | €120.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434435 | 3.9 " | 1.97 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 283 metrekare İnç | 9.21 " | 1.97 " | €50.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00