ANA FİLTRE A.Ş. MF0600109 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.5 " |
Alt OD | 6.083 " |
Kapasite | 102.40 |
Çatlama basıncı | 58 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 2560 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 14.48 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.5 " |
Üst OD | 6.083 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €37.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065830 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €49.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065860 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €47.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065862 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €58.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301835 | Dıştan içe | 1.26 " | 3.13 " | Dıştan içe | 10.74 " | - | 3.13 " | 49.10 | €118.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305606 | Dıştan içe | 2.343 " | 4.646 " | Dıştan içe | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | - | €32.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305629 | Tersyüz | 1.56 " | 3.94 " | Tersyüz | 18.7 " | 1.24 " | 3.94 " | 59.99 | €63.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00