ANA FİLTRE A.Ş. MF0601370 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 20 Mikron, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.347 " |
Alt OD | 2.362 " |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Değerlendirmesi | 20 |
Yükseklik | 5.66 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105 metrekare İnç | €171.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171 metrekare İnç | €232.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257 metrekare İnç | €303.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | €108.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | 319 metrekare İnç | €317.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | €122.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | €577.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00