ANA FİLTRE A.Ş. MF0603399 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 40 Mikron, Viton Conta, 9.29 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.732 " |
Alt OD | 3.661 " |
Kapasite | 41.07 |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
Filtre Boyutu | 457 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.29 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.732 " |
Üst OD | 3.661 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0319153 | Dıştan içe | 3.799 " | 5.65 " | Dıştan içe | 19.01 " | - | 5.65 " | - | €238.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0578553 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | €70.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0578555 | Tersyüz | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 83.42 | €145.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0594141 | Dıştan içe | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | €70.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0594143 | Dıştan içe | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | €70.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597334 | Dıştan içe | - | 2.362 " | - | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | 17.60 | €42.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597355 | - | - | 2.362 " | - | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | - | €60.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00