ANA FİLTRE A.Ş. MF0603448 Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Guarnital Conta, 9.84 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.01 " |
Alt OD | 3.31 " |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 316 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | guanital |
Yükseklik | 9.84 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | guanital |
Üst Kimlik | 1.61 " |
Üst OD | 3.33 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065819 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79 metrekare İnç | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €150.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065894 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234 metrekare İnç | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | €180.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065901 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316 metrekare İnç | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €197.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432187 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79 metrekare İnç | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €150.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432377 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234 metrekare İnç | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | €180.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432389 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316 metrekare İnç | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €197.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432399 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | 903 metrekare İnç | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €550.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00