ANA FİLTRE A.Ş. MF0604516 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.067 " |
Alt OD | 3.937 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 40 |
Filtre Boyutu | 494 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.84 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.067 " |
Üst OD | 3.937 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81 metrekare İnç | Dıştan içe | €37.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058457 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 156 metrekare İnç | Dıştan içe | €53.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | Dıştan içe | €103.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059683 | 1.406 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 305 | 305 PSI | 208 metrekare İnç | Dıştan içe | €107.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | 219 metrekare İnç | Dıştan içe | €130.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | €195.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43 metrekare İnç | Dıştan içe | €33.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00