ANA FİLTRE A.Ş. MF0608316 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.087 " |
Kapasite | 4.32 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 20 |
Filtre Boyutu | 108 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.7 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 20 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.965 " |
Üst OD | 2.087 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060036 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | €27.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060175 | Dıştan içe | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | 9.36 | 435 | €28.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060311 | Dıştan içe | - | 3.032 " | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | 12.41 | 435 | €36.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060396 | Dıştan içe | - | 1.752 " | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | 2.51 | 435 | €23.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061218 | Dıştan içe | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.66 | 580 | €21.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061234 | Dıştan içe | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 290 | €18.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061274 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.016 " | 1.772 " | 5.78 | - | €31.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00