ANA FİLTRE A.Ş. MF0608541 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 250 Mikron, Conta, 8.346 İnç Yükseklik
Madde: CG3PWJ
Modeli: MF0608541
€62.43 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.906 " |
Çatlama basıncı | 15 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 250 |
Filtre Boyutu | 314 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 73 GPM |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 8.346 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 250 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Konu Boyutu | 2.5 |
Üst OD | 5.906 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Konu Boyutu | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060956 | - | - | 5.906 " | 10.709 | - | - | 5.906 " | - | €67.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062150 | 83 GPM | - | 5.906 " | 10.709 | 3mm | - | 5.906 " | - | €61.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065688 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | €36.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065699 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €57.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065710 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | 2.953 " | 5.354 " | - | €70.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065776 | - | 2.284 " | 3.504 " | 7.79 | - | 2.284 " | 3.504 " | - | €44.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065781 | - | 2.559 " | 3.898 " | 7.79 | - | 2.559 " | 3.898 " | - | €47.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00