ANA FİLTRE A.Ş. MF0609250 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CG3QEM

ANA FİLTRE A.Ş. MF0609250 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik

Madde: CG3QEM Modeli: MF0609250
€47.94 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.618 "
Alt OD6.083 "
Kapasite176.76
Çatlama basıncı58 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi3
Filtre Boyutu4419 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik17.99
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.618 "
Üst OD6.083 "

Ürün Detayı:

  • ULUSAL FİLTRELER

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065822 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CBW S4110C03 MF0065822Tersyüz1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "-73€38.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065856 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CCT S4111C03 MF0065856Tersyüz1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373€49.88
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066227 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 5.24 İnç Yükseklik | CF7CLX WP505 MF0066227--1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99-€27.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308752 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 4.65 İnç Yükseklik | CF8CGY HF7307 MF0308752--2.87 "4.65 "1.07 "2.87 "13.01-€30.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308773 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.24 İnç Yükseklik | CF8CHL HF7347 MF0308773Dıştan içe-1.77 "5.24 "0.77 "1.77 "5.99145€27.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308925 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 9.52 İnç Yükseklik | CF8CMD HF7733 MF0308925Dıştan içe1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€43.83
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0308958 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik | CF8CMV HF7766 MF0308958-1.732 "3.661 "9.291.732 "3.661 "--€38.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0609250 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
€47.94 / Adet