ANA FİLTRE A.Ş. MF0609938 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Buna Conta, 2.16 İnç Yükseklik
Madde: CG3QVL
Modeli: MF0609938
€38.77 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 2.16 " |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008629 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | 145 PSI | 226 metrekare İnç | €110.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0027777 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €213.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034508 | 9.09 " | 2.48 " | 4.016 " | 2.48 " | 4.016 " | 435 | 435 PSI | 430 metrekare İnç | €160.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034816 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 145 PSI | 165 metrekare İnç | €62.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034916 | 18.89 | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €349.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0096183 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €213.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0096186 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | €349.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00