ANA FİLTRE A.Ş. MF0613542 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.14 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.58 " |
Alt OD | 3.72 " |
Kapasite | 86.70 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 925 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 16.14 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.72 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | Mühür türü | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005980 | Dıştan içe | - | 2.87 " | Viton | 9.49 " | Viton | 1.07 " | 2.87 " | €48.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006101 | - | - | 2.874 " | Viton | 14.567 | Viton | 1.535 " | 2.874 " | €62.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006370 | - | 3.31 " | 4.96 " | mantar | 18.31 | mantar | 3.31 " | 4.96 " | €131.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024429 | - | 0.728 " | 4.37 " | iyi | 16.02 " | iyi | 2.441 " | 4.37 " | €81.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0027373 | Dıştan içe | - | 2.87 " | Viton | 9.49 " | Viton | 1.07 " | 2.87 " | €48.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029241 | Dıştan içe | - | 1.26 " | iyi | 3.29 " | iyi | 0.38 " | 1.26 " | €104.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034124 | Tersyüz | - | 1.85 " | iyi | 9.57 " | iyi | 0.87 " | 1.85 " | €49.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00