DESTACO 607 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 | 5 / 16-18 | 800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.69 " | yuvarlak | €62.90 | |
B | 607-MXNUMX | 5 / 16-18 | 800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.69 " | Kare | €139.32 | |
C | 607-mXNUMX | M8 | 800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.69 " | Kare | €113.02 | |
D | 607-M | M8 | 800 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 0.69 " | yuvarlak | €74.53 |
607 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki hafif işleme uygulamaları için idealdir. Bu kelepçeler, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan sıkıştırma kuvveti kullanır. Bu üniteler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Gerdirme cihazları, sabitleme, kaynak, test, plastik enjeksiyon kalıplama, CNC işleme, montaj ve istifleme veya endüstriyel ekipmanın hafif presle işlenmesi sırasında iş parçasına baskı yapmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, hem tek parça hem de seri üretim için kompakt bir tasarıma sahiptir ve 800 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu 607 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir ve burulma yüklerine direnmek için yuvarlak / kare pistonlar mevcuttur. Biz de sunuyoruz 630 Serisi düz hat kıskaçları 2500 lb'ye kadar yük kapasiteleri sunar.
Kullanımlar
Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar kaynak, fikstür testi ve CNC işleme için idealdir.
Özellikler
- Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, kolun dönmesine ve geri çekilmiş konumda kilitlenmesi için montaj düzleminin altına düşmesine izin veren düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 607 Serisi düz hareketli kelepçeler, hızlı kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, 600 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçların hem metrik hem de İngiliz versiyonları mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 207203: Bu düz uçlu neopren mil, Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kelepçelerle birlikte kullanılarak, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 ve 6004-R dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçe üniteleri ile de kullanılabilirler. Bu düz uçlu neopren mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir. Bu mil yağa dayanıklılık sağlar, LABS (silikon) içermez ve -22 ila 212 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, kıskaçların çevre sağlığı ve güvenliği ve kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 607 Serisi düz hareketli kelepçeler, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya bir üretim süreci sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Destaco 607 Serisi düz hareketli kıskaçlarla hangi aksesuarlar uyumludur?
Destaco 607 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, Destaco 207203 & 207203-M milleri ile kullanılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkma Aleti Kitleri
- Çok Parametreli Metreler
- Hava Hortumu Aksesuarları
- Trammeller ve Trammel Point Setleri
- Alüminyum Kare Boru Stoku
- A / C Soğutma
- Contalar
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Döner Pompalar
- Gömülebilir Gaz
- MSA Ekshalasyon Valfi Yuvası
- MITUTOYO Yumruk
- NILFISK Kartuş Filtre Filtresi
- WESTWARD Portatif Yağ Tahliyesi
- ARLINGTON INDUSTRIES Konnektörü itin, Sıvı Sıkı, 90 Derece
- BENCHMARK SCIENTIFIC Şişeler
- HOFFMAN QLine I Serisi Tip 4X Muhafazalar
- THOMAS & BETTS LTXES07B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- MIP RC TOOLS Kayış Kapatıcılar
- ACORN ENGINEERING Yedek Kartuşlar