ANA FİLTRE A.Ş. MF0617484 Hidrolik Filtre, Polyester, 15 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.91 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.58 " |
Alt OD | 3.46 " |
filtre Medya | Polyester |
Yükseklik | 12.91 " |
mikron | 15 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.58 " |
Üst OD | 3.46 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0503702 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | €56.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0503703 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | €56.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0585825 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 " | - | 2.362 " | €69.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0613883 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 | - | 2.362 " | €69.99 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617398 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | €56.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617399 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | €56.09 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0617400 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | €56.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00