ANA FİLTRE A.Ş. MF0627169 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Conta, 12.91 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.98 " |
Alt OD | 3.504 " |
Kapasite | 41.35 |
Çatlama basıncı | 44 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 1034 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 12.91 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.98 " |
Üst OD | 3.504 " |
PLATFORM | Model | Filtre Boyutu | alt kimlik | Alt OD | akış | Akış yönü | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143 metrekare İnç | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | - | iyi | 18.5 | 10 | €45.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006199 | 929 metrekare İnç | 1.732 " | 3.661 " | Tersyüz | Tersyüz | iyi | 18.5 " | 10 | €132.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006388 | 251 metrekare İnç | 1.98 " | 3.268 " | Tersyüz | - | - | 8.93 " | 40 | €60.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006425 | 214 metrekare İnç | 2.323 " | 3.268 " | Tersyüz | - | - | 7.63 " | 75 | €43.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007613 | 316 metrekare İnç | 2.01 " | 3.31 " | Dıştan içe | Dıştan içe | guanital | 7.55 " | 74 | €164.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008101 | 423 metrekare İnç | 3.661 " | 5.354 " | Tersyüz | Tersyüz | - | 7.79 " | 250 | €54.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008305 | 363 metrekare İnç | 3.032 " | 4.724 " | Tersyüz | - | - | 7.79 | 250 | €54.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00