ANA FİLTRE A.Ş. MF0641542 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 8.97 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.114 " |
Alt OD | 2.52 " |
Kapasite | 18.14 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 453 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 8.97 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.114 " |
Üst OD | 2.52 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025937 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | 145 | 145 PSI | 453 metrekare İnç | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034539 | 1.496 " | 1.811 " | 2.913 " | 2.913 " | - | - | - | - | €41.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0121415 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 1.03 | 435 | 435 PSI | 26 metrekare İnç | €22.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0211782 | 1.114 " | 1.114 " | 2.52 " | 2.52 " | 18.14 | - | 145 PSI | 453 metrekare İnç | €42.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0229941 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0229942 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0271628 | 0.65 " | 0.65 " | 1.634 " | 1.634 " | 2.03 | - | 435 PSI | 51 metrekare İnç | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00