ANA FİLTRE A.Ş. MF0641779 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.772 " |
Kapasite | 6.29 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 85 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.44 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.772 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898 " | 3.898 " | 104.46 | - | 145 PSI | 2611 metrekare İnç | 27.95 " | 1.654 " | €40.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004049 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 metrekare İnç | 18.5 " | 1.654 " | €32.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004096 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | €25.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004322 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 metrekare İnç | 18.5 " | 1.654 " | €32.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006192 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179 metrekare İnç | 7.83 " | 0.81 " | €33.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006474 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179 metrekare İnç | 7.83 " | 0.81 " | €31.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006934 | 2.559 " | 2.559 " | 8.00 | 305 | 305 PSI | 200 metrekare İnç | 4.72 " | 1.201 " | €50.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00