MAIN FILTER INC. MF0641858 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 2.83 Inch Height | CG3YZH PT9142

ANA FİLTRE A.Ş. MF0641858 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik

Madde: CG3YZH Modeli: MF0641858Çapraz Referans: PT9142'
€19.89 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.047 "
Kapasite2.43
Çatlama basıncı44 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu61 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik2.83 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.965 "
Üst OD2.047 "

Ürün Detayı:

  • BALDWIN PT9142'ün Değiştirilmesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004718 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 10.19 İnç Yükseklik | CF6QJV MF0004718Dıştan içe-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024285 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 4.09 İnç Yükseklik | CF6TBM MF0024285Dıştan içe-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025911 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 12.12 İnç Yükseklik | CF6TFJ MF0025911Dıştan içe3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025968 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.27 İnç Yükseklik | CF6TGC MF0025968Dıştan içe-2.315 "Dıştan içe5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0026176 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 9.76 İnç Yükseklik | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0026226 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.89 İnç Yükseklik | CF6TJX MF0026226Tersyüz1.693 "2.756 "Tersyüz8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028595 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik | CF6TPZ MF0028595Dıştan içe-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0641858 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik
€19.89 / Adet