MAIN FILTER INC. MF0758280 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 10.24 Inch Height | CG4EZT 8058

ANA FİLTRE A.Ş. MF0758280 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.24 İnç Yükseklik

Madde: CG4EZT Modeli: MF0758280Çapraz Referans: 8058'
€39.14 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.77 "
Alt OD2.83 "
Kapasite34.84
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu388 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik10.24 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik0.33 "
Üst OD2.83 "

Ürün Detayı:

  • Repalcement MODINA 8058

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODConta MalzemesiYükseklikmikronMühür türüÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006890 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Mantar Conta, 18.31 İnç Yükseklik | CF6RBE MF0006890Dıştan içe3.31 "4.96 "mantar18.31 "25mantar3.31 "€121.28
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007146 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6RGA MF0007146Tersyüz-3.52 "iyi13.11 "25iyi1.6 "€72.97
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0012390 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.21 İnç Yükseklik | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024127 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"iyi17.9927iyi3.41 "€151.20
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0026318 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 9.13 İnç Yükseklik | CF6TLD MF0026318--2.31 "iyi9.13 "25iyi1.11 "€43.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028919 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6TRW MF0028919Tersyüz-3.52 "iyi13.11 "25iyi1.6 "€72.97
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0029438 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.27 İnç Yükseklik | CF6TUP MF0029438Tersyüz2.34 "3.94 "iyi18.27 "25iyi2.53 "€82.03
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0758280 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.24 İnç Yükseklik
€39.14 / Adet