ANA FİLTRE A.Ş. MF0831466 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 1 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.94 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.06 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 66.45 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 898 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 40 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 10.94 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 1 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 5.06 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Mühür türü | Konu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308460 | - | 4.606 " | - | - | 11.657 | - | Viton | - | €106.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596421 | 79 dev / dak | 4.606 " | 783 PSI | Viton | 11.657 | 3 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596422 | 79 dev / dak | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 5 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596423 | 79 dev / dak | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0834202 | 79 dev / dak | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0834433 | 79 dev / dak | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 15 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00