ANA FİLTRE A.Ş. MF0833644 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.38 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.75 " |
Patlama basıncı | 304 PSI |
Kapasite | 26.45 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 295 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 22 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.38 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UNF |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 3.75 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300993 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €80.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301820 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | €57.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301825 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 96.48 | €85.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304219 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | €57.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304224 | 22 dev / dak | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | 28.83 | €50.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304229 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | €106.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304232 | 79 dev / dak | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | €106.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00