ANA FİLTRE A.Ş. MF0834328 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 4.13 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
Kapasite | 14.48 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 161 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 4.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006462 | Dıştan içe | 2.343 " | 4.646 " | Dıştan içe | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 76.19 | €92.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006985 | Tersyüz | 0.331 " | 2.835 " | - | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 27.96 | €43.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007034 | Tersyüz | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | €171.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007036 | Tersyüz | 0.559 " | 7.953 " | - | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | €344.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007048 | Tersyüz | 0.331 " | 2.835 " | Tersyüz | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | 7.38 | €26.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008341 | Tersyüz | 0.559 " | 7.953 " | Tersyüz | 42.91 " | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | €344.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024135 | Tersyüz | 0.409 " | 4.173 " | Tersyüz | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | 55.08 | €73.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00