MAIN FILTER INC. MF0870700 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4RVN LFH1922

ANA FİLTRE A.Ş. MF0870700 Değişimli Spin-On Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 11.657 İnç Yükseklik

Madde: CG4RVN Modeli: MF0870700Çapraz Referans: LFH1922'
€76.94 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD4.606 "
Patlama basıncı783 PSI
Kapasite16.80
Çatlama basıncı217.6 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu420 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış hızı79 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik11.657
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu12 UN2B
Konu Boyutu1.75mm
Üst OD4.685 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme LUBER-FINER LFH1922

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıAlt ODPatlama basıncıYükseklikKonuKonu BoyutuÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301814 Döndürme Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.307 İnç Yükseklik | CF7ZNB HA070 MF030181422 dev / dak3.78 "304.68.307 "14 yemek kaşığı-3.78 "24.03€30.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301818 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301823 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron, Buna Mühür, 8.949 İnç Yükseklik | CF7ZNL HA130 MF030182379 dev / dak5.079 "246.6 PSI8.94911 yemek kaşığı1.25mm5.079 "41.74€41.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301828 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF7ZNR HA162 MF030182879 dev / dak5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304030 Kavşak Döndürmeli Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.94 İnç Yükseklik | CF8AAE MF030403040 dev / dak5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304227 Döndürme Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.307 İnç Yükseklik | CF8ABN CA801 MF030422722 dev / dak3.78 "304.68.307 "14 yemek kaşığı-3.78 "24.03€30.77
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0304230 Değişimli Spin-On Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Buna Mühür, 7.02 İnç Yükseklik | CF8ABR CAR1601 MF030423079 dev / dak5.079 "246.67.02 "11 yemek kaşığı1.25mm5.079 "54.99€48.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0870700 Değişimli Spin-On Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 11.657 İnç Yükseklik
€76.94 / Adet