MAIN FILTER INC. MF0894835 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CG4YVD PI3130SM10

ANA FİLTRE A.Ş. MF0894835 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik

Madde: CG4YVD Modeli: MF0894835Çapraz Referans: PI3130SM10'
€66.25 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.287 "
Kapasite68.13
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu696 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik10.03 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik1.866 "
Üst OD3.287 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme MAHLE PI3130SM10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAlt ODKapasiteÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006373 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 metrekare İnç€49.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006374 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 metrekare İnç€27.51
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006409 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 14.68 İnç Yükseklik | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 metrekare İnç€89.86
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006412 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 metrekare İnç€66.25
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006414 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 9.68 İnç Yükseklik | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 metrekare İnç€89.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006421 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 9.68 İnç Yükseklik | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 metrekare İnç€35.74
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006424 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 metrekare İnç€29.29
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0894835 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik
€66.25 / Adet