MAIN FILTER INC. MF0896173 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 11.42 Inch Height | CG4ZMD TX40EAL202N3

ANA FİLTRE A.Ş. MF0896173 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 11.42 İnç Yükseklik

Madde: CG4ZMD Modeli: MF0896173Çapraz Referans: TX40EAL202N3'
€88.56 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik3.62 "
Alt OD4.96 "
Kapasite74.86
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu833 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik11.42 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik0.41 "
Üst OD4.96 "

Ürün Detayı:

  • Yenileme PUROLATOR TX40EAL202N3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006462 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik | CF6QXZ MF0006462Dıştan içe2.343 "4.646 "Dıştan içe6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006985 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 7.87 İnç Yükseklik | CF6RCP MF0006985Tersyüz0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007034 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 21.45 İnç Yükseklik | CF6RDG MF0007034Tersyüz0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007036 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 42.91 İnç Yükseklik | CF6RDJ MF0007036Tersyüz0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007048 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 2.16 İnç Yükseklik | CF6RDW MF0007048Tersyüz0.331 "2.835 "Tersyüz2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008341 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 42.91 İnç Yükseklik | CF6RQL MF0008341Tersyüz0.559 "7.953 "Tersyüz42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024135 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.23 İnç Yükseklik | CF6TAE MF0024135Tersyüz0.409 "4.173 "Tersyüz10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0896173 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 11.42 İnç Yükseklik
€88.56 / Adet