Makita 3709 | Laminat Düzeltici 1/4 In | 14g989 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA 3709 Laminat Düzeltici, 1/4 In Pens Kapasitesi, 4.0 rpm için 30000 amp Motor | AA6LXE 14G989

MAKITA 3709 Laminat Düzeltici, 1/4 In Pens Kapasiteli, 4.0 rpm için 30000 amper Motor

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LXE Model: 3709Çapraz Referans: 14G989

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€190.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laminat Giyotin
120V'da Amper4
Temel malzemePlastik
Yataktop
Collet Kapasitesi1 / 4 "
Yüksüz RPM30000
anahtarToggle
Takım Uzunluğu7.875 "
Takım Ağırlığı3.3 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)15.62
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)15.32
HS kodu8465910078
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Düzgün kırpma ve hafif yönlendirme uygulamaları için 4.0 rpm'ye kadar hızlar sağlayabilen güçlü bir 30000 AMP motorla donatılmıştır
  • Mükemmel kontrol ve kullanım kolaylığı için kauçuk tutuşlu ince ve kompakt tasarım
  • Raf ve pinyon ayar düğmesi mekanizması, ince ve doğru derinlik ayarı sunar
  • Şeffaf taban, düzeltme kenarının net bir şekilde görülmesini sağlar
  • 1/4 inç pens, kesici kılavuz, şablon kılavuzu, düz uç, anahtarlar ve talaş saptırıcı içerir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA 3709 Laminat Düzeltici, 1/4 In Pens Kapasiteli, 4.0 rpm için 30000 amper Motor
€190.85 / Adet